Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK450 50 X 80

  • ERIKS:1029214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple très élevé
Pour arbre de diamètre 25 à 400 mm
Version économique
Ajouter à la liste

154,78 €/ Unitéhors TVA

187,28 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK450
Diamètre de tige
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
72 mm
Couple
4150 Nm
Charge axiale
166 kN
Type de vis de fiation
8 x M8
Couple de serrage
41 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Très haut
Pression de moyeau
98 N/mm²
d
50 mm
D
80 mm
B
72 mm
L1
56 mm
L2
64 mm