Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK450 45 X 75

  • ERIKS:1029212
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple très élevé
Pour arbre de diamètre 25 à 400 mm
Version économique
Ajouter à la liste

144,03 €/ Unitéhors TVA

174,28 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK450
Diamètre de tige
45 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
72 mm
Couple
3150 Nm
Charge axiale
141 kN
Type de vis de fiation
8 x M8
Couple de serrage
41 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Très haut
Pression de moyeau
105 N/mm²
d
45 mm
D
75 mm
B
72 mm
L1
56 mm
L2
64 mm