133,93 €/ Unitéhors TVA
162,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK450 |
Diamètre de tige | 40 mm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Largeur | 51 mm |
Couple | 1530 Nm |
Charge axiale | 76 kN |
Type de vis de fiation | 8 x M6 |
Couple de serrage | 17 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Très haut |
Pression de moyeau | 94 N/mm² |
d | 40 mm |
D | 65 mm |
B | 51 mm |
L1 | 39 mm |
L2 | 45 mm |