Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK450 38 X 65

  • ERIKS:1029209
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple très élevé
Pour arbre de diamètre 25 à 400 mm
Version économique
Ajouter à la liste

130,00 €/ Unitéhors TVA

157,30 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK450
Diamètre de tige
38 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
51 mm
Couple
1450 Nm
Charge axiale
76 kN
Type de vis de fiation
8 x M6
Couple de serrage
17 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Très haut
Pression de moyeau
94 N/mm²
d
38 mm
D
65 mm
B
51 mm
L1
39 mm
L2
45 mm