Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK450 25 X 50

  • ERIKS:1029205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple très élevé
Pour arbre de diamètre 25 à 400 mm
Version économique
Ajouter à la liste

102,67 €/ Unitéhors TVA

124,23 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK450
Diamètre de tige
25 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
51 mm
Couple
950 Nm
Charge axiale
76 kN
Type de vis de fiation
8 x M6
Couple de serrage
17 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Très haut
Pression de moyeau
122 N/mm²
d
25 mm
D
50 mm
B
51 mm
L1
39 mm
L2
45 mm