999,14 €/ Unitéhors TVA
1 208,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK450 |
Diamètre de tige | 200 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 162 mm |
Couple | 146500 Nm |
Charge axiale | 1466 kN |
Type de vis de fiation | 16 x M16 |
Couple de serrage | 35 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Très haut |
Pression de moyeau | 112 N/mm² |
d | 200 mm |
D | 260 mm |
B | 162 mm |
L1 | 134 mm |
L2 | 146 mm |