Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK450 180 X 235

  • ERIKS:1029232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple très élevé
Pour arbre de diamètre 25 à 400 mm
Version économique
Ajouter à la liste

836,46 €/ Unitéhors TVA

1 012,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK450
Diamètre de tige
180 mm
Diamètre extérieur
235 mm
Largeur
162 mm
Couple
132000 Nm
Charge axiale
1466 kN
Type de vis de fiation
16 x M16
Couple de serrage
355 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Très haut
Pression de moyeau
124 N/mm²
d
180 mm
D
235 mm
B
162 mm
L1
134 mm
L2
146 mm