754,82 €/ Unitéhors TVA
913,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK450 |
Diamètre de tige | 170 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Largeur | 162 mm |
Couple | 109000 Nm |
Charge axiale | 1283 kN |
Type de vis de fiation | 14 x M16 |
Couple de serrage | 355 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Très haut |
Pression de moyeau | 113 N/mm² |
d | 170 mm |
D | 225 mm |
B | 162 mm |
L1 | 134 mm |
L2 | 146 mm |