Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK450 150 X 200

  • ERIKS:1029229
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple très élevé
Pour arbre de diamètre 25 à 400 mm
Version économique
Ajouter à la liste

527,71 €/ Unitéhors TVA

638,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK450
Diamètre de tige
150 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
130 mm
Couple
79100 Nm
Charge axiale
1055 kN
Type de vis de fiation
16 x M14
Couple de serrage
230 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Très haut
Pression de moyeau
135 N/mm²
d
150 mm
D
200 mm
B
130 mm
L1
104 mm
L2
116 mm