498,39 €/ Unitéhors TVA
603,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK450 |
Diamètre de tige | 140 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur | 130 mm |
Couple | 64600 Nm |
Charge axiale | 923 kN |
Type de vis de fiation | 14 x M14 |
Couple de serrage | 230 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Très haut |
Pression de moyeau | 124 N/mm² |
d | 140 mm |
D | 190 mm |
B | 130 mm |
L1 | 104 mm |
L2 | 116 mm |