483,75 €/ Unitéhors TVA
585,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK450 |
Diamètre de tige | 130 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 130 mm |
Couple | 51400 Nm |
Charge axiale | 791 kN |
Type de vis de fiation | 12 x M14 |
Couple de serrage | 230 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Très haut |
Pression de moyeau | 112 N/mm² |
d | 130 mm |
D | 180 mm |
B | 130 mm |
L1 | 104 mm |
L2 | 116 mm |