339,41 €/ Unitéhors TVA
410,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK450 |
Diamètre de tige | 110 mm |
Diamètre extérieur | 155 mm |
Largeur | 112 mm |
Couple | 31700 Nm |
Charge axiale | 576 kN |
Type de vis de fiation | 12 x M12 |
Couple de serrage | 145 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Très haut |
Pression de moyeau | 110 N/mm² |
d | 110 mm |
D | 155 mm |
B | 112 mm |
L1 | 90 mm |
L2 | 100 mm |