Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK400 100 X 145

  • ERIKS:1029194
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple très élevé
Pour arbre de diamètre 45 à 400 mm
Pression sur arbre et moyeu uniformément répartie
Ajouter à la liste

623,00 €/ Unitéhors TVA

753,83 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK400
Diamètre de tige
100 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Largeur
112 mm
Couple
26900 Nm
Charge axiale
538 kN
Type de vis de fiation
12 x M12
Couple de serrage
145 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Très haut
Pression de moyeau
110 N/mm²
d
100 mm
D
145 mm
B
112 mm
L1
90 mm
L2
100 mm