45,86 €/ Unitéhors TVA
55,49 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK350 |
Diamètre de tige | 8 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Couple | 12 Nm |
Charge axiale | 3 kN |
Auto-centrage | Autocentrant |
Pression de moyeau | 61 N/mm² |
d | 8 mm |
D | 18 mm |
B | 13.5 mm |
L1 | 10.5 mm |
L2 | 11 mm |