40,31 €/ Unitéhors TVA
48,78 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK350 |
Diamètre de tige | 25 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Couple | 299 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Pression de moyeau | 78 N/mm² |
d | 25 mm |
D | 47 mm |
B | 32 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 26 mm |