37,64 €/ Unitéhors TVA
45,54 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK350 |
Diamètre de tige | 22 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 26 mm |
Couple | 187 Nm |
Charge axiale | 17 kN |
Type de vis de fiation | 4 x M5 |
Couple de serrage | 10 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Médium/Haut |
Pression de moyeau | 80 N/mm² |
d | 22 mm |
D | 40 mm |
B | 26 mm |
L1 | 20.5 mm |
L2 | 21 mm |