Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK350 19 X 35

  • ERIKS:12309498
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple moyen/élevé
Pour arbre de diamètre 6 à 50 mm
Faible encombrement radial
Ajouter à la liste

36,58 €/ Unitéhors TVA

44,26 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK350
Diamètre de tige
19 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
25 mm
Couple
99 Nm
Charge axiale
10.4 kN
Type de vis de fiation
4 x M4
Couple de serrage
4.9 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Médium/Haut
Pression de moyeau
56 N/mm²
d
19 mm
D
35 mm
B
25 mm
L1
20.5 mm
L2
21 mm