36,51 €/ Unitéhors TVA
44,18 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK350 |
Diamètre de tige | 18 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 25 mm |
Couple | 93 Nm |
Charge axiale | 10.4 kN |
Type de vis de fiation | 4 x M4 |
Couple de serrage | 4.9 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Médium/Haut |
Pression de moyeau | 56 N/mm² |
d | 18 mm |
D | 35 mm |
B | 25 mm |
L1 | 20.5 mm |
L2 | 21 mm |