34,28 €/ Unitéhors TVA
41,48 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK350 |
Diamètre de tige | 16 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 21 mm |
Couple | 83 Nm |
Charge axiale | 10.4 kN |
Type de vis de fiation | 4 x M4 |
Couple de serrage | 4.9 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Médium/Haut |
Pression de moyeau | 76 N/mm² |
d | 16 mm |
D | 32 mm |
B | 21 mm |
L1 | 16.5 mm |
L2 | 17 mm |