33,51 €/ Unitéhors TVA
40,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK350 |
Diamètre de tige | 12 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Couple transmissible maximal | 24 Nm |
Plus grand diamètre extérieur | 22 mm |
Couple | 24 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
d | 12 mm |
D | 22 mm |
B | 15.5 mm |
L1 | 12.5 mm |
L2 | 13 mm |