Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK350 11 X 22

  • ERIKS:13370084
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple moyen/élevé
Pour arbre de diamètre 6 à 50 mm
Faible encombrement radial
Ajouter à la liste

32,92 €/ Unitéhors TVA

39,83 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK350
Diamètre de tige
11 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
15.5 mm
Couple
22 Nm
Charge axiale
4 kN
Type de vis de fiation
4 x M2.5
Couple de serrage
1.2 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Médium/Haut
Pression de moyeau
56 N/mm²
d
11 mm
D
22 mm
B
15.5 mm
L1
12.5 mm
L2
13 mm