Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK350 10 X 20

  • ERIKS:11362861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple moyen/élevé
Pour arbre de diamètre 6 à 50 mm
Faible encombrement radial
Ajouter à la liste

31,77 €/ Unitéhors TVA

38,44 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK350
Diamètre de tige
10 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
15.5 mm
Couple
20 Nm
Charge axiale
4 kN
Type de vis de fiation
4 x M2.5
Couple de serrage
1.2 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Médium/Haut
Pression de moyeau
62 N/mm²
d
10 mm
D
20 mm
B
15.5 mm
L1
12.5 mm
L2
13 mm