Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK139 42 X 70

  • ERIKS:1029039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple moyen/élevé
Pour arbre de diamètre 18 à 90 mm
Ajouter à la liste

42,22 €/ Unitéhors TVA

51,09 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK139
Diamètre de tige
42 mm
Diamètre extérieur
70 mm
Largeur
36 mm
Couple
1530 Nm
Charge axiale
73 kN
Type de vis de fiation
8 x M6
Couple de serrage
17 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Médium/Haut
Pression de moyeau
146 N/mm²
d
42 mm
D
70 mm
B
36 mm
L1
19 mm
L2
23 mm
L3
30 mm