Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK139 40 X 62

  • ERIKS:1029038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple moyen/élevé
Pour arbre de diamètre 18 à 90 mm
Ajouter à la liste

39,77 €/ Unitéhors TVA

48,12 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK139
Diamètre de tige
40 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
28 mm
Couple
870 Nm
Charge axiale
43.5 kN
Type de vis de fiation
11 x M4
Couple de serrage
5 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Médium/Haut
Pression de moyeau
116 N/mm²
d
40 mm
D
62 mm
B
28 mm
L1
16 mm
L2
19 mm
L3
24 mm