35,75 €/ Unitéhors TVA
43,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK139 |
Diamètre de tige | 30 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 24 mm |
Couple | 530 Nm |
Charge axiale | 35.6 kN |
Type de vis de fiation | 9 x M4 |
Couple de serrage | 5 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Médium/Haut |
Pression de moyeau | 151 N/mm² |
d | 30 mm |
D | 52 mm |
B | 24 mm |
L1 | 12 mm |
L2 | 15 mm |
L3 | 20 mm |