Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK139 25 X 47

  • ERIKS:1029031
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple moyen/élevé
Pour arbre de diamètre 18 à 90 mm
Ajouter à la liste

35,52 €/ Unitéhors TVA

42,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK139
Diamètre de tige
25 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
24 mm
Couple
340 Nm
Charge axiale
27.7 kN
Type de vis de fiation
7 x M4
Couple de serrage
5 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Médium/Haut
Pression de moyeau
130 N/mm²
d
25 mm
D
47 mm
B
24 mm
L1
12 mm
L2
15 mm
L3
20 mm