Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK134 50 X 80

  • ERIKS:1029025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple moyen
Pour arbre de diamètre 14 à 50 mm
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 01/04/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK134
Diamètre de tige
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
41 mm
Plus grand diamètre extérieur
87 mm
Couple
1840 Nm
Charge axiale
74 kN
Type de vis de fiation
7 x M8
Couple de serrage
41 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Moyen
Pression de moyeau
122 N/mm²
d
50 mm
D
80 mm
D1
87 mm
B
41 mm
L1
20 mm
L2
25 mm
L3
33 mm