Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK134 |
Diamètre de tige | 32 mm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Largeur | 38 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 72 mm |
Couple | 840 Nm |
Charge axiale | 53 kN |
Type de vis de fiation | 5 x M8 |
Couple de serrage | 41 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Moyen |
Pression de moyeau | 126 N/mm² |
d | 32 mm |
D | 65 mm |
D1 | 72 mm |
B | 38 mm |
L1 | 17 mm |
L2 | 22 mm |
L3 | 30 mm |