Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK133 85 X 125

  • ERIKS:1028995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple moyen
Pour arbre de diamètre 20 à 200 mm
Ajouter à la liste

86,57 €/ Unitéhors TVA

104,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK133
Diamètre de tige
85 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
50 mm
Plus grand diamètre extérieur
132 mm
Couple
7080 Nm
Charge axiale
167 kN
Type de vis de fiation
10 x M10
Couple de serrage
83 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Moyen
Pression de moyeau
147 N/mm²
d
85 mm
D
125 mm
D1
132 mm
B
50 mm
L1
24 mm
L2
30 mm
L3
40 mm