82,49 €/ Unitéhors TVA
99,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK133 |
Diamètre de tige | 80 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 50 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 127 mm |
Couple | 7200 Nm |
Charge axiale | 133 kN |
Type de vis de fiation | 8 x M10 |
Couple de serrage | 83 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Moyen |
Pression de moyeau | 123 N/mm² |
d | 80 mm |
D | 120 mm |
D1 | 127 mm |
B | 50 mm |
L1 | 24 mm |
L2 | 30 mm |
L3 | 40 mm |