Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK133 65 X 95

  • ERIKS:1028991
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple moyen
Pour arbre de diamètre 20 à 200 mm
Ajouter à la liste

45,34 €/ Unitéhors TVA

54,86 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK133
Diamètre de tige
65 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
41 mm
Plus grand diamètre extérieur
102 mm
Couple
3070 Nm
Charge axiale
95 kN
Type de vis de fiation
9 x M8
Couple de serrage
41 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Moyen
Pression de moyeau
132 N/mm²
d
65 mm
D
95 mm
D1
102 mm
B
41 mm
L1
20 mm
L2
25 mm
L3
33 mm