39,58 €/ Unitéhors TVA
47,89 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK133 |
Diamètre de tige | 60 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 41 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 97 mm |
Couple | 2520 Nm |
Charge axiale | 84 kN |
Type de vis de fiation | 8 x M8 |
Couple de serrage | 41 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Moyen |
Pression de moyeau | 124 N/mm² |
d | 60 mm |
D | 90 mm |
D1 | 97 mm |
B | 41 mm |
L1 | 20 mm |
L2 | 25 mm |
L3 | 33 mm |