Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK133 50 X 80

  • ERIKS:1028988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple moyen
Pour arbre de diamètre 20 à 200 mm
Ajouter à la liste

35,74 €/ Unitéhors TVA

43,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK133
Diamètre de tige
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
41 mm
Plus grand diamètre extérieur
87 mm
Couple
2100 Nm
Charge axiale
84 kN
Type de vis de fiation
8 x M8
Couple de serrage
41 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Moyen
Pression de moyeau
139 N/mm²
d
50 mm
D
80 mm
D1
87 mm
B
41 mm
L1
20 mm
L2
25 mm
L3
33 mm