33,47 €/ Unitéhors TVA
40,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK133 |
Diamètre de tige | 45 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Largeur | 41 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 82 mm |
Couple | 1890 Nm |
Charge axiale | 84 kN |
Type de vis de fiation | 8 x M8 |
Couple de serrage | 41 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Moyen |
Pression de moyeau | 149 N/mm² |
d | 45 mm |
D | 75 mm |
D1 | 82 mm |
B | 41 mm |
L1 | 20 mm |
L2 | 25 mm |
L3 | 33 mm |