29,55 €/ Unitéhors TVA
35,76 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK133 |
Diamètre de tige | 40 mm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Largeur | 34 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 72 mm |
Couple | 900 Nm |
Charge axiale | 45 kN |
Type de vis de fiation | 8 x M6 |
Couple de serrage | 17 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Moyen |
Pression de moyeau | 109 N/mm² |
d | 40 mm |
D | 65 mm |
D1 | 72 mm |
B | 34 mm |
L1 | 17 mm |
L2 | 22 mm |
L3 | 28 mm |