27,52 €/ Unitéhors TVA
33,30 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK133 |
Diamètre de tige | 35 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Largeur | 34 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 67 mm |
Couple | 790 Nm |
Charge axiale | 45 kN |
Type de vis de fiation | 8 x M6 |
Couple de serrage | 17 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Moyen |
Pression de moyeau | 118 N/mm² |
d | 35 mm |
D | 60 mm |
D1 | 67 mm |
B | 34 mm |
L1 | 17 mm |
L2 | 22 mm |
L3 | 28 mm |