Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK133 32 X 60

  • ERIKS:1028981
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple moyen
Pour arbre de diamètre 20 à 200 mm
Ajouter à la liste

27,52 €/ Unitéhors TVA

33,30 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK133
Diamètre de tige
32 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Largeur
34 mm
Plus grand diamètre extérieur
67 mm
Couple
720 Nm
Charge axiale
45 kN
Type de vis de fiation
8 x M6
Couple de serrage
17 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Moyen
Pression de moyeau
118 N/mm²
d
32 mm
D
60 mm
D1
67 mm
B
34 mm
L1
17 mm
L2
22 mm
L3
28 mm