Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK133 30 X 55

  • ERIKS:1028980
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple moyen
Pour arbre de diamètre 20 à 200 mm
Ajouter à la liste

25,26 €/ Unitéhors TVA

30,56 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK133
Diamètre de tige
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
34 mm
Plus grand diamètre extérieur
61 mm
Couple
510 Nm
Charge axiale
34 kN
Type de vis de fiation
6 x M6
Couple de serrage
17 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Moyen
Pression de moyeau
97 N/mm²
d
30 mm
D
55 mm
D1
61 mm
B
34 mm
L1
17 mm
L2
22 mm
L3
28 mm