23,66 €/ Unitéhors TVA
28,63 €TVA incluse
25 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK133 |
Diamètre de tige | 25 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 34 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 56 mm |
Couple | 420 Nm |
Charge axiale | 34 kN |
Type de vis de fiation | 6 x M6 |
Couple de serrage | 17 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Moyen |
Pression de moyeau | 106 N/mm² |
d | 25 mm |
D | 50 mm |
D1 | 56 mm |
B | 34 mm |
L1 | 17 mm |
L2 | 22 mm |
L3 | 28 mm |