89,53 €/ Unitéhors TVA
108,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK132 |
Diamètre de tige | 90 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 50 mm |
Couple | 10150 Nm |
Charge axiale | 226 kN |
Type de vis de fiation | 10 x M10 |
Couple de serrage | 70 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Médium/Haut |
Pression de moyeau | 192 N/mm² |
d | 90 mm |
D | 130 mm |
B | 50 mm |
L1 | 24 mm |
L2 | 30 mm |
L3 | 40 mm |