Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK132 85 X 125

  • ERIKS:1028971
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple moyen/élevé
Pour arbre de diamètre 20 à 200 mm
Ajouter à la liste

84,45 €/ Unitéhors TVA

102,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK132
Diamètre de tige
85 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
50 mm
Couple
9600 Nm
Charge axiale
226 kN
Type de vis de fiation
10 x M10
Couple de serrage
70 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Médium/Haut
Pression de moyeau
200 N/mm²
d
85 mm
D
125 mm
B
50 mm
L1
24 mm
L2
30 mm
L3
40 mm