82,90 €/ Unitéhors TVA
100,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK132 |
Diamètre de tige | 80 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 50 mm |
Couple | 7200 Nm |
Charge axiale | 181 kN |
Type de vis de fiation | 8 x M10 |
Couple de serrage | 70 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Médium/Haut |
Pression de moyeau | 166 N/mm² |
d | 80 mm |
D | 120 mm |
B | 50 mm |
L1 | 24 mm |
L2 | 30 mm |
L3 | 40 mm |