44,23 €/ Unitéhors TVA
53,52 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK132 |
Diamètre de tige | 65 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 41 mm |
Couple | 4200 Nm |
Charge axiale | 129 kN |
Type de vis de fiation | 9 x M8 |
Couple de serrage | 35 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Médium/Haut |
Pression de moyeau | 181 N/mm² |
d | 65 mm |
D | 95 mm |
B | 41 mm |
L1 | 20 mm |
L2 | 25 mm |
L3 | 33 mm |