Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK132 60 X 90

  • ERIKS:1028966
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple moyen/élevé
Pour arbre de diamètre 20 à 200 mm
Ajouter à la liste

38,26 €/ Unitéhors TVA

46,29 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK132
Diamètre de tige
60 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
41 mm
Couple
3450 Nm
Charge axiale
115 kN
Type de vis de fiation
8 x M8
Couple de serrage
35 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Médium/Haut
Pression de moyeau
170 N/mm²
d
60 mm
D
90 mm
B
41 mm
L1
20 mm
L2
25 mm
L3
33 mm