36,04 €/ Unitéhors TVA
43,61 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK132 |
Diamètre de tige | 55 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 41 mm |
Couple | 3160 Nm |
Charge axiale | 115 kN |
Type de vis de fiation | 8 x M8 |
Couple de serrage | 35 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Médium/Haut |
Pression de moyeau | 180 N/mm² |
d | 55 mm |
D | 85 mm |
B | 41 mm |
L1 | 20 mm |
L2 | 25 mm |
L3 | 33 mm |