Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK132 50 X 80

  • ERIKS:1028964
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple moyen/élevé
Pour arbre de diamètre 20 à 200 mm
Ajouter à la liste

34,84 €/ Unitéhors TVA

42,16 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK132
Diamètre de tige
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
41 mm
Couple
2870 Nm
Charge axiale
115 kN
Type de vis de fiation
8 x M8
Couple de serrage
35 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Médium/Haut
Pression de moyeau
191 N/mm²
d
50 mm
D
80 mm
B
41 mm
L1
20 mm
L2
25 mm
L3
33 mm