Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK132 30 X 55

  • ERIKS:1028956
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple moyen/élevé
Pour arbre de diamètre 20 à 200 mm
Ajouter à la liste

23,82 €/ Unitéhors TVA

28,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK132
Diamètre de tige
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
34 mm
Couple
670 Nm
Charge axiale
45 kN
Type de vis de fiation
6 x M6
Couple de serrage
14 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Médium/Haut
Pression de moyeau
128 N/mm²
d
30 mm
D
55 mm
B
34 mm
L1
17 mm
L2
22 mm
L3
28 mm