139,94 €/ Unitéhors TVA
169,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK132 |
Diamètre de tige | 120 mm |
Diamètre extérieur | 165 mm |
Couple transmissible maximal | 18150 Nm |
Plus grand diamètre extérieur | 165 mm |
Auto-centrage | Autocentrant |
d | 120 mm |
D | 165 mm |
B | 56 mm |