Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK132 110 X 155

  • ERIKS:1058393
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple moyen/élevé
Pour arbre de diamètre 20 à 200 mm
Ajouter à la liste

124,92 €/ Unitéhors TVA

151,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK132
Diamètre de tige
110 mm
Diamètre extérieur
155 mm
Largeur
56 mm
Couple
14750 Nm
Charge axiale
269 kN
Type de vis de fiation
8 x M12
Couple de serrage
125 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Médium/Haut
Pression de moyeau
177 N/mm²
d
110 mm
D
155 mm
B
56 mm
L1
26 mm
L2
32 mm
L3
44 mm