108,63 €/ Unitéhors TVA
131,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK132 |
Diamètre de tige | 100 mm |
Diamètre extérieur | 145 mm |
Largeur | 56 mm |
Couple | 13450 Nm |
Charge axiale | 269 kN |
Type de vis de fiation | 8 x M12 |
Couple de serrage | 125 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Médium/Haut |
Pression de moyeau | 189 N/mm² |
d | 100 mm |
D | 145 mm |
B | 56 mm |
L1 | 26 mm |
L2 | 32 mm |
L3 | 44 mm |